品番 : EA991CP-12
品名 : 40L オイルチャージャー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ザーレンコーポレーション(zahren) | 型番 | OC-40 |
---|---|---|---|
容量 | 40L | サイズ(mm) | 450(W)×410(D)×770(H) |
重量 | 20kg | 吐出能力 | 4L/min |
使用空気圧 | 0.3~0.65Mpa | ||
加圧式 | |||
機械から車両までオイルの給油に最適です。 | |||
圧縮エアで加圧作動 | |||
目盛付 | |||
液垂れを防ぐノンドリップノズル | |||
ギヤオイルの給油もできます。 | |||
運んで給油できるエアプレッシャー式 | |||
デジタル流量計なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
81,300 円(税抜)/ 89,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 18:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991CP-11 40L オイルチャージャー(デジタル流量計付) |
EA991CP-12 40L オイルチャージャー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)