詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CT-1B

品名 : 250ml グリース自動給油器(リチウム系)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 SL01-250
商品名 シマルーベ(simalube) グリス種類 リチウム系汎用グリス
容量 250ml 使用温度範囲 -30~+120℃
基油 鉱物油 せっけん基 Li/Ca
動粘度(40℃) 118m㎡/s NLGI No.2
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
本体使用温度範囲 -20~55℃ 接続ねじ G1/4”
吐出期間設定 1~12ヶ月
重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
防塵・防水規格 IP68
防爆構造
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/27 03:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA991CT-1BA
  • 品番

    EA991CT-1BA

  • コメント

    変更点:外観・サイズ

バリエーション一覧
EA991CT-1 125ml グリース自動給油器(リチウム系)
EA991CT-1A 60ml グリース自動給油器(リチウム系)
EA991CT-1B 250ml グリース自動給油器(リチウム系)
ウェブカタログ画像
  • ※写真はEA991CT-1です。

資料

チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top