品番 : EA991CT-2B
品名 : 250ml グリース自動給油器(モリブデン系)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | SL02-250 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマルーベ(simalube) | 容量 | 250ml |
| サイズ | φ52×193mm | 接続ねじ | G1/4” |
| 吐出期間設定 | 1~12ヶ月 | 本体使用温度範囲 | -20~55℃ |
| 防塵・防水規格 | IP68 | グリス種類 | モリブデン系汎用グリス |
| 使用温度範囲 | -25~+130℃ | 基油 | 鉱物油 |
| せっけん基 | Li | 動粘度(40℃) | 370m㎡/s |
| NLGI | No.2 | ||
| 防爆構造 | |||
| どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 | |||
| 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。 | |||
| 重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。 | |||
| コンパクトなサイズで省スペース。 | |||
| 狭くて届きにくい場所、水中でも。 | |||
| メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CT-2 125ml グリース自動給油器(モリブデン系) |
| EA991CT-2B 250ml グリース自動給油器(モリブデン系) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991CT-31 : 給油器用45°エルボー |
| オプション | EA991CT-32 : 給油器用90°エルボー |
| オプション | EA991CT-36 : 給油器用アダプター G1/8” |
| オプション | EA991CT-37 : 給油器用アダプター M6 |
| オプション | EA991CT-38 : 給油器用アダプター UNF1/4-28 |

