品番 : EA991CW-13
品名 : M8x1.25mm オイルカップ
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | SC8M12 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×1.25 | 全長 | 15mm |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | ||
| オイル専用の給油口です。 | |||
| フタはスプリングで閉まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/12 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CW-12 M6x 1.0mm オイルカップ |
| EA991CW-13 M8x1.25mm オイルカップ |
| EA991CW-21 G 1/8" オイルカップ |
| EA991CW-22 G 1/4" オイルカップ |
