品番 : EA991CY-42
品名 : G1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | BH2-S |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1/4” | 六角対辺 | 17mm |
| ボタン径 | 15mm | 全長 | 21mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| ボタンヘッドタイプ | |||
| 注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/16 05:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CY-42 G1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) |
| EA991CY-46 R1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) |
