品番 : EA991GS-321
品名 : φ25mm ノズル(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ノズル長 | 120mm | ノズル口径 | 25mm |
---|---|---|---|
注ぎ口を捻ると、注ぎ口を開閉できます。 | |||
押しボタンで空気を入れ、素早い注ぎが可能です。 | |||
内側Oリング付 | |||
カラー | グリーン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA991GS-321 φ25mm ノズル(グリーン) |
EA991GS-322 φ25mm ノズル(レッド) |
EA991GS-323 φ25mm ノズル(イエロー) |
拡大