品番 : EA991GS-343
品名 : ポンプユニット(イエロー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
5L・10Lボトル用 | |||
吐出量 | 83ml/ストローク | ホース長 | 1500mm |
---|---|---|---|
本体全長 | 500mm | ||
潤滑油、ギアオイル等、ISO680まで対応 | |||
EA991GS-331~-333を併用して下さい。 | |||
カラー | イエロー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 01:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA991GS-342 ポンプユニット(レッド) |
EA991GS-343 ポンプユニット(イエロー) |
拡大