品番 : EA991HZ-2
品名 : 2.0L 燃料タンク(混合燃料用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | F050 |
---|---|---|---|
ポリエチレン容器 | |||
目盛付きサブタンク一体型 | |||
ジャバラノズル付 | |||
一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。 | |||
容量 | 2L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 19:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991HZ-2 2.0L 燃料タンク(混合燃料用) |
EA991HZ-5 5.0L 燃料タンク(混合燃料用) |