品番 : EA991JM-21
品名 : 914mm アースクリップワイヤー(C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)
静電気によるスパークを防ぎます
仕様
| 仕様 | C型クランプ ワニ口クリップ |
ワイヤー仕様 | 8AWG(ゴム被覆ワイヤー) φ6.3mm(実寸) |
|---|---|---|---|
| 最大開口幅 | C型クランプ:20mm ワニ口クリップ:13mm |
ワイヤー長 | 914mm |
| 重量 | 290g | ||
| ドラム缶に取り付けアースしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 0628ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991JM-21 914mm アースクリップワイヤー(C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー) |
| EA991JM-22 914mm アースクリップワイヤー(C型xワニ口) |
| EA991JM-23 914mm アースクリップワイヤー(ワニ口xワニ口) |
