詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KB-12

品名 : 15ml 計量スプーン(ステンレス製)

仕様

容量 15ml 全長 160mm
サイズ φ45×135(柄長)mm 材質 ステンレス(18-8)
瓶や壺など、口が狭い入れ物からすくうのに便利です。
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 20:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2114ページ
バリエーション一覧
EA991KB-11 5ml 計量スプーン(ステンレス製)
EA991KB-12 15ml 計量スプーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top