品番 : EA991KE-3
品名 : 300ml 目盛付カップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0652 |
|---|---|---|---|
| 容量(ml) | 300 | 目盛単位 | 50ml |
| サイズ(mm) | φ82×93(H) | 重量(g) | 約19 |
| 材質 | ポリエチレン(PE) | ||
| 目盛付 | |||
| 液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング | |||
| 指で押えて簡単にこぼし口をつけることができます | |||
| 実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

