品番 : EA991KW-10
品名 : 1000ml 目盛付カップ(PP製/5個)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0164 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 目盛単位 | 100ml |
| 外径 | 124mm | サイズ | 104×144mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 5個 |
| 目盛付 | |||
| 射出成形による透明度の良いカップ | |||
| 内部に突起物が一切ない平底タイプ | |||
| マグネチックスターラーでの撹拌可能 | |||
| 液切れが良く、指で押さえてこぼし口をつけることができます。 | |||
| 試料、サンプルとの攪拌、調合比色に効果を発揮します。 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KW-1 100ml 目盛付カップ(PP製/20個) |
| EA991KW-2 200ml 目盛付カップ(PP製/10個) |
| EA991KW-3 300ml 目盛付カップ(PP製/10個) |
| EA991KW-5 500ml 目盛付カップ(PP製/5個) |
| EA991KW-10 1000ml 目盛付カップ(PP製/5個) |

※画像は代表画像です