品番 : EA991P-0.5
品名 : 500ml 計量カップ
同じ容量同士で積み重ねができます
仕様
容量 | 0.5L | 目盛単位 | 40mlを下限とし、10ml |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 100×145×135(H) | 材質 | ポリプロピレン |
耐熱温度 | -20~100℃ | ||
目盛付 | |||
オイル・薬品の計量にご使用下さい。 | |||
同じ容量同士で積み重ねができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 58 (2025/05/01 05:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0647ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991P-0.2 250ml 計量カップ |
EA991P-0.5 500ml 計量カップ |
EA991P-1 1000ml 計量カップ |
EA991P-2 2000ml 計量カップ |
EA991P-3 3000ml 計量カップ |
EA991P-5 5000ml 計量カップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)