詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PN-20

品名 : φ525x427mm/62.9L たる

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 406501-01 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 サンコータル#65-2 容量 62.9L
サイズ(mm)(W×D×H) φ525×427
内寸:φ465×404
重量 3.8kg
材質 ポリプロピレン 色 ライトブルー
内側面に容量を示すメモリ付
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 09:25現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2397ページ
バリエーション一覧
EA991PN-20 φ525x427mm/62.9L たる
EA991PN-30 φ566x470mm/77.9L たる
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top