詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-101

品名 : 132x380x85mm ラウンドスコップ(PP製)

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ 132(W)×380(D)×85(H)mm
全長 380mm 口幅 132mm
容量 900ml 重量 136g
使用温度範囲 -20°~120°
食品関係の利用に適しています。
使用前によく洗ってください。
ポリプロピレン(PP)はプロピレンを原料とした熱可塑性樹脂でプラスチックの一種です。軽量で耐熱性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/23 15:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2113ページ
バリエーション一覧
EA991X-101 132x380x85mm ラウンドスコップ(PP製)
EA991X-102 165x420x110mm ラウンドスコップ(PP製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:85、B:132、C:380、D:260

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top