品番 : EA991X-62
品名 : 360mm 耐熱しゃくし
仕様
| 頭幅 | 112mm | 全長 | 360mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリメチルペンテン樹脂 | 耐熱温度 | 200℃ |
| 注意 | ・殺菌灯の消毒は避けてください。 ・ガス式回転釜などの直火でのルー造り(カレー・シチュー等)は避けてください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991X-61 295mm 耐熱しゃくし |
| EA991X-62 360mm 耐熱しゃくし |
| EA991X-63 440mm 耐熱しゃくし |
| EA991X-64 495mm 耐熱しゃくし |
ウェブカタログ画像
拡大
