品番 : EA991XB-15
品名 : 190x265mm/1050mm ショベル(オールステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 先端:ステンレス(SUS304) 柄:ステンレス(SUS304) |
先端サイズ | 190×265mm |
---|---|---|---|
全長 | 1,050mm | 重量 | 1.69kg |
パイプと刃先の付け根裏部分は穴埋めしているので、泥や土などの浸入を防ぎ手入れが楽です。 | |||
錆びにくく、耐磨耗性が高い |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/13 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991XB-5 160x220mm/ 860mm ショベル(オールステンレス製) |
EA991XB-6 180x220mm/ 860mm ショベル(オールステンレス製) |
EA991XB-15 190x265mm/1050mm ショベル(オールステンレス製) |
EA991XB-16 180x270mm/1050mm ショベル(オールステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)