詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-51

品名 : 575mm スコップ

仕様

口幅 140mm 全長 575mm
穴径 φ2.2mm 材質 ステンレス(18-8)
追加説明
カタログ価格

6,900 (税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 14:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA991XC-51 575mm スコップ
EA991XC-52 700mm スコップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top