品番 : EA992A-26
品名 : #30 濾し網(じょうご用/EA992A-21用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
用途 | EA992A-21用替フィルター | 外径 | φ98㎜ |
---|---|---|---|
重量 | 11g | ||
30メッシュ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 02:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA992A-26 #30 濾し網(じょうご用/EA992A-21用) |
EA992A-27 #40 濾し網(じょうご用/EA992A-21用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA992A-21 : φ123mm/#30フィルター付じょうご(ステンレス製) |
拡大