品番 : EA992BB-23
品名 : φ100mm じょうご(耐油)
仕様
| 直径 | 100mm | 全高 | 130mm |
|---|---|---|---|
| ノズル外径 | 10mm | 材質 | 高密度ポリエチレン |
| 重量 | 20g | 許容量 | 0.25L |
| フィルター無し | |||
| 耐油性、耐酸性、耐燃料性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 133 (2026/11/23 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ 2135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992BB-21 φ 50mm じょうご(耐油) |
| EA992BB-22 φ 75mm じょうご(耐油) |
| EA992BB-23 φ100mm じょうご(耐油) |
| EA992BB-24 φ120mm じょうご(耐油) |
| EA992BB-25 φ150mm じょうご(耐油) |
ウェブカタログ画像
拡大
