品番 : EA992BE-5
品名 : φ123mm じょうご
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています
仕様
サイズ | φ123mm | 全長 | 約190mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | ノズル先端外径 | 24mm |
ノズル先端内径 | 22mm | 重量 | 67g |
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 | |||
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/09/18 13:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0649ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA992BE-5 φ123mm じょうご |
EA992BE-6 φ213mm じょうご(フィルター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)