詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BJ-41

品名 : φ380mm ドラム缶用じょうご(フィルター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

直径 φ380mm 材質 本体:ポリプロピレン
ねじ部:アルミ
ねじサイズ 2”NPS 高さ 177mm
ゴミなどを通さないパッド付
113L又は200Lドラム缶用
追加説明
カタログ価格

19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 05:36現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA992B-250A
  • 品番

    EA992B-250A

  • コメント

    違い:直径・材質等

バリエーション一覧
EA992BJ-41 φ380mm ドラム缶用じょうご(フィルター付)
EA992BJ-46 φ380mm 丸型・飛び散り防止パッド
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top