詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BL-12

品名 : φ165mm じょうご(耐油プラスチック製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐油性プラスチックで侵食・腐食に強くなっています

仕様

材質 耐油性プラスチック(PP)
フィルター付
直径 165mm ノズル先端外径 27mm
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0649ページ

代替品

EA992B-2
  • 品番

    EA992B-2

  • コメント

    違い:直径・ノズル径・材質

バリエーション一覧
EA992BL-11 φ130mm じょうご(耐油プラスチック製)
EA992BL-12 φ165mm じょうご(耐油プラスチック製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top