品番 : EA992BL-13
品名 : φ215mm じょうご(耐油プラスチック製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐油性プラスチックで侵食・腐食に強くなっています
仕様
| 材質 | 耐油性プラスチック(PP) | ||
|---|---|---|---|
| フィルター付 | |||
| 直径 | 215mm | ノズル先端外径 | 38.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 00:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992BL-11 φ130mm じょうご(耐油プラスチック製) |
| EA992BL-12 φ165mm じょうご(耐油プラスチック製) |

