品番 : EA992C-165
品名 : φ310x 65mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ310×65 | 目開(mm) | 1.72 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 12 | 線径(mm) | 0.4 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992C-161 φ190x 58mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製) |
| EA992C-162 φ220x 58mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製) |
| EA992C-163 φ250x 60mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製) |
| EA992C-164 φ280x 63mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製) |
| EA992C-165 φ310x 65mm 洗浄ざる(浅型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
