品番 : EA992CD-15
品名 : φ247mm じょうご(アルミ製)
仕様
| 直径 | 247mm | ノズル先端外径 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 仕様 | フィルターなし |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CD-11 φ137mm じょうご(アルミ製) |
| EA992CD-12 φ168mm じょうご(アルミ製) |
| EA992CD-13 φ195mm じょうご(アルミ製) |
| EA992CD-14 φ231mm じょうご(アルミ製) |
| EA992CD-15 φ247mm じょうご(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
