詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CE-86

品名 : 395x360x215mm かご(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 395×360×205(H) 目開 45×45mm(箇所により異なります)
線径 φ5.0・4.0・2.5mm 高さの有効内寸 約165mm
材質 ステンレス(18-8) 重量 1.5kg
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
同サイズでネスティング&スタッキング可能
追加説明
カタログ価格

9,950 (税抜)/ 10,945 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 06:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CE-86 395x360x215mm かご(ステンレス製)
EA992CE-87 400x385x215mm かご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 同サイズでネスティング&スタッキング可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top