品番 : EA992CL-13A
品名 : φ170/0.19mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
0.19×40メッシュと0.39×14メッシュの2重構造品です。
仕様
ざる径(mm) | 170 | 目開(mm) | 0.44 |
---|---|---|---|
メッシュ | 40 | 線径(mm) | 0.19 |
補強メッシュ(mm) | 14 | 補強線径(mm) | 0.39 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ハンドル長 | 100mm |
サイズ | φ170×70(H)mm | ||
フロント受け無し | |||
スープ漉しや茹であげに便利な形状です。 | |||
サビに強いです。 | |||
補強の架け線なしでお手入れカンタンです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 04:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA992CL-13A φ170/0.19mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製) |
EA992CL-15A φ250/0.19mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA992CL-13です。