品番 : EA992CV-63
品名 : 200x200x200mm バスケット(フタ付ステンレス製)
仕様
| サイズ | 200×200×200(H)mm | 線径 | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 網目 | 5.5mm(4メッシュ) | フレームの太さ | φ6mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 1.7kg |
| 電解研磨仕上げ | |||
| 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0608ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CV-61 100x100x100mm バスケット(フタ付ステンレス製) |
| EA992CV-62 150x150x100mm バスケット(フタ付ステンレス製) |
| EA992CV-63 200x200x200mm バスケット(フタ付ステンレス製) |
| EA992CV-64 300x300x200mm バスケット(フタ付ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

