品番 : EA992CW-2
品名 : 195x95x65mm 部品洗浄バスケット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エスエヌディ | 型番 | SP2002 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 195×95×65(H) | パンチング穴径 | φ3mm |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に最適な構造です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115HD-2A : 2.6L 超音波洗浄機 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)