詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BG-102

品名 : 2.0ton/190-344mm 油圧ジャッキ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

能力(t) 2 揚高(mm) 190~344
重量(kg) 2.9
高さの調節が可能です。
最低値 190mm 油圧(ラム)伸長 104mm
補助ねじ伸長 50mm 最高値 344mm
受金サイズ φ19.0mm ベースサイズ(ベッド寸法) 80×93mm
追加説明
カタログ価格

6,300 (税抜)/ 6,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/18 20:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA993BC-2
  • 品番

    EA993BC-2

  • コメント

    ドイツ製 2ton/170-377mm

バリエーション一覧
EA993BG-102 2.0ton/190-344mm 油圧ジャッキ
EA993BG-104 4.0ton/193-371mm 油圧ジャッキ
EA993BG-108 8.0ton/215-432mm 油圧ジャッキ
EA993BG-112 12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキ
EA993BG-120 20.0ton/241-431mm 油圧ジャッキ
ウェブカタログ画像
※画像はEA993BG-108です
  • ※画像はEA993BG-108です

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top