品番 : EA993BZ-60
品名 : 60 ton 門型油圧プレス(電動・手動兼用型)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHP-60E-4A |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | 能力 | 60t |
| シリンダー径 | 120mm | ラムストローク | 150mm |
| 補助ねじ | 150mm | フレーム内幅 | 1100mm |
| テーブル内幅 | 234mm | テーブル上下動 | 600mm |
| 設置面積 | 1450×1090㎜ | テーブル上下動・有効範囲 | 168~768㎜ |
| 受金径 | φ52㎜ | 油量 | 2700ml |
| 全高 | 1820㎜ | 電源 | AC100V |
| 最高使用圧力(ポンプ) | 低圧:0.98MPa 高圧:68.6MPa |
吐出量(ポンプ) | 低圧:2.9L/分 高圧:0.33L/分 |
| 重量 | 822kg | ||
| 電動・手動兼用 | |||
| 2段吐出型電動ポンプ | |||
| 手動式操作ポンプ併用で微量調整可能 | |||
| フットスイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860,000 円(税抜)/ 2,046,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0334ページ | ||||
