品番 : EA993CC-7
品名 : 6.8ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ
長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます
仕様
| 能力 | 6.8t | 揚高 | 57~419mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 254mm | 奥行 | 742mm |
| 全高 | 660mm | ハンドル長 | 936mm |
| 重量 | 47kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
292,500 円(税抜)/ 321,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993CC-4A 3.6ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ |
| EA993CC-7 6.8ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ |
