品番 : EA993CE-30
品名 : 18.2 ton/148-260mm 油圧ジャッキ(低床型)
仕様
| 能力 | 18.2t | 揚高 | 148~260mm |
|---|---|---|---|
| 使用エアー圧力 | 0.68~0.99MPa | ホース長 | 約1.2m |
| ベースサイズ | 177x114mm | ハンドル長 | 304mm |
| 重量 | 9.5kg | ||
| 低床タイプのショートボトルジャッキ | |||
| 錆びにくいクロムメッキ加工 | |||
| ベースとシリンダーは溶接されており、強度を高め漏れ防止します。 | |||
| 必要に応じて延長ネジで高さを調節できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80,900 円(税抜)/ 88,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/12 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993CE-20 18.2on/244-476mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール) |
| EA993CE-30 18.2 ton/148-260mm 油圧ジャッキ(低床型) |
ウェブカタログ画像
拡大
