品番 : EA993CS-1
品名 : 150kg マルチクレーン(軽量型/旋回タイプ)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
アームの高さを2段階に調整できます
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SMC150TH |
|---|---|---|---|
| 能力 | 150kg | 揚高 | 1774・2028mm |
| サイズ | 1275×1200×2113(H)mm | 折りたたみサイズ | 578×575×1961(H)mm |
| 本体重量 | 105kg | 材質 | SS400 |
| アーム高さ調節 | 2段階 | 旋回範囲 | 左右60° (旋回は、アウトリガーを取り付けた方のみ) |
| 足高さ | 150mm | ||
| 軽量型 | |||
| 旋回タイプ | |||
| 倉庫・工場でのパレットへ荷の積み下ろしに最適 | |||
| アウトリガーを取り付けることにより、左・右どちらか最大60°まで旋回が出来ます。 | |||
| アウトリガーを挿入した方向のみ旋回する“旋回ロック機構”を搭載しています。 | |||
| アームを正面に戻し、アウトリガーを抜くと移動が可能になります。 | |||
| アームの高さを2段階に調整できます | |||
| コンパクト設計なので、使用時は狭い通路でも操作しやすいコの字足設計で、収納時もアーム・足が折りたためる為、省スペースで保管が可能 | |||
| 折りたたんで保管できます。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
216,600 円(税抜)/ 238,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0304ページ 1759ページ | ||||
