詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DC-8B

品名 : 8.0ton/950-1450mm Axle スタンド

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
強固な構造で高い安全性と耐久性があります

仕様

※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 能力 8.0t
ストローク 950~1450mm サイズ 650(W)×650(D)×950(H)mm
仕様 スピンドル式 プレート幅 140mm
重量 44.5kg
搬送用車輪2個付
スピンドルを回すハンドル付
入数 1台
追加説明
カタログ価格

289,800 円(税抜)/ 318,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 19:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0292ページ

代替品

EA993DC-8C
バリエーション一覧
EA993DC-5 5.0ton/230- 320mm Axle スタンド
EA993DC-8A 8.0ton/360- 605mm Axle スタンド
EA993DC-8B 8.0ton/950-1450mm Axle スタンド
EA993DC-8C 8.0ton/1400-2100mm Axle スタンド
EA993DC-12 12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式)
EA993DC-12B 12.0ton/450- 725mm Axle スタンド
モデルチェンジ品画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top