品番 : EA993EL-23
品名 : 14.0ton/200.0-305mm 油圧シリンダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
仕様
最大使用圧力 | 70MPa | ||
---|---|---|---|
油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています | |||
油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。 | |||
オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売 | |||
能力(外径) | 14t(69.9mm) | 最低長 | 200.0mm |
ストローク(mm) | 104.8 | 必要油量(ml) | 211.4 |
最大高さ(mm) | 305 | 外ねじサイズ(インチ) | 2.3/4-16 |
外ねじ長さ(mm) | 28.6 | ポート位置(mm) | 19.1 |
ピストンロッド径(mm) | 44.5 | ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ | 1-8×19.1mm |
重量 | 5.2kg | ヘッドキャップ厚み(mm) | 6.4 |
ボア径(mm) | 50.8 | 受圧面積(c㎡) | 20.3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/10 16:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA920AK-13 : 300ml 油圧ジャッキ・オイル |