品番 : EA993KC-3A
品名 : 3.0ton/19-81mm 爪付ジャッキ(低床)
仕様
メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | G-60T |
---|---|---|---|
爪荷重 | 3t | 頭部荷重 | 6t |
重量 | 11kg | 爪最低位置 | 19mm |
ストローク | 62mm | 本体高さ | 180mm |
爪幅 | 65mm | 爪長さ | 50mm |
ベット幅 | 155mm | ベット長さ | 236mm |
低床タイプ | |||
安全弁付 | |||
レバー回転タイプ | |||
操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転。後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。 | |||
災害対策用に適しており、消防関係、自主防災組織、ビル管理組織、学校、個人等で使用されています。 | |||
横使用はできません。 |
追加説明 |
【スペック】 爪許容荷重:3 ton 頭部許容荷重:6 ton ストローク:62 mm 爪最低位置:19 mm 爪長さ:50 mm 爪幅:65 mm ベース幅:200 mm ベース長さ:285 mm 本体高さ:180 mm 質量:11 kg ◇付属品…レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 【商品説明】 ■[G-60]の低床(本体高が低い)タイプです。 ■『高さに制限がある環境での作業』や『多くのストロークを必要としない作業』をする際に便利です。 ■[G-60]よりもストロークが少ないぶん、質量は軽くなっています。 ※[ G-60 ] の質量は 13 kg、[G-60T]の質量は 11 kg ■横向きで使用することができるので、『押す作業』や『拡げる作業』で使用することもできます。 ■クリーンルームタイプ(ニッケルメッキ仕様)も生産可能です[型式:G-60TC] |
---|
カタログ価格 |
73,500 円(税抜)/ 80,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 11:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1775ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA993KC-3A 3.0ton/19-81mm 爪付ジャッキ(低床) |
EA993KC-5A 5.0ton/22-85mm 爪付ジャッキ(低床) |
EA993KC-10A 10 ton/28-80mm 爪付ジャッキ(低床) |