品番 : EA993KF-1A
品名 : 超ロング爪付ジャッキ(アタッチメント付)
仕様
メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | GU-100L-S264 |
---|---|---|---|
爪荷重 | 3t | 頭部荷重 | 10t |
重量 | 34kg | 爪最低位置 | 28mm |
ストローク | 130mm | 本体高さ | 294mm |
爪幅 | 75mm | 爪長さ | 100mm |
ベース幅 | 183mm | ベース長さ | 337mm |
アタッチメント最低位置 | 100mm | ||
レバー回転タイプ | |||
爪アタッチメント2段、アリ溝差込式 | |||
取外し可能なアタッチメントにより大ストロークを実現。 | |||
75mm、100mmアタッチメント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
148,000 円(税抜)/ 162,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1775ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA993KF-11 超ロング爪付ジャッキ(アタッチメント付/2ton) |
EA993KF-1A 超ロング爪付ジャッキ(アタッチメント付) |