詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LA-1B

品名 : 1.0ton/140-380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1376
能力 1t 最大揚高 380mm
最低高 140mm 揚げ幅 240mm
重量 6.6kg(ハンドル含まず) サイズ 384(W)×130(D)×140(H)mm
ハンドル長 300mm オイル量 75cc
使用オイル ISO VG10 使用環境 -10~+60℃
ハンドル操作力 300N
油圧式でかるがるジャッキアップ
オーバーロードバルブ付
付属品 取扱説明書
追加説明
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/01 14:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA993LA-1C
  • 品番

    EA993LA-1C

  • コメント

    変更点:オイルタンク(オイル型→一体型)

メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top