品番 : EA993LG-3
品名 : 3.0ton トロリージャッキ
カタログ訂正
26/06/04 ●ハンドル長 誤:1048mm 正:1070mm (No.57 1157)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | SJ-30H |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | 能力 | 3t |
| 揚高 | 126~606mm | サイズ | 325(W)×1310(D)×190(H)mm |
| フレーム内幅 | 132mm | ハンドル長 | 1070mm |
| キャスター径 | 前輪:φ100mm 後輪:φ61mm |
油量 | 400cc |
| 操作回数 | 約27回 | 重量 | 65kg |
| 高品質でコンパクト設計のトロリージャッキ | |||
| 足踏みペダル付 | |||
| 安全弁付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
86,800 円(税抜)/ 95,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LG-2 2.0ton トロリージャッキ |
| EA993LG-3 3.0ton トロリージャッキ |
| EA993LG-5 5.0ton トロリージャッキ |
