品番 : EA993LH-3
品名 : 3.0ton トロリージャッキ(低床)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | SJ-30LL |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | 能力 | 3t |
| 揚高 | 98~613㎜ | サイズ | 361(W)×1367(D)×135(H)mm |
| フレーム内幅 | 164㎜ | ハンドル長 | 1070mm |
| 油量 | 440㏄ | 操作回数 | 約36回 |
| 重量 | 80kg | ||
| 高品質でコンパクト設計のトロリージャッキ(低床タイプ) | |||
| 足踏みペダル付 | |||
| 安全弁付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135,500 円(税抜)/ 149,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LH-2 2.0ton トロリージャッキ(低床) |
| EA993LH-3 3.0ton トロリージャッキ(低床) |
