詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LZ-1

品名 : 150kN 油圧式ハンディロードセル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MH-15LD
定格容量 150kN 精度 ±1%F.S
電源 9V角形電池×1個(付属) サイズ 本体:100×136×25(H)mm、
受圧部:φ80mm、
圧力計:φ86mm
ホース長 0.5m 重量 2.2kg
精度 ±1%F.S 作動原理 受圧面(測定部)に荷重が掛かるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、油圧ホースを介してデジタル表示計に荷重を表示します。(4桁液晶表示)
油圧ジャッキや液体プレスなどの点検や修理時、測定器のないジャッキや油圧プレスの測定器として使用できます。
小型・軽量・スリムで持ち運び、設置が容易。
電源に電池を使用している圧力計なので、現場作業に電源等に確保が不要。
油圧ジャッキや液体プレスなどの点検や修理時、測定器の無いジャッキや油圧プレスの測定器として幅広く使用できます。
圧力計はピークホールド、バックライト機能付。
圧力計表示部分の首振りが可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

307,000 (税抜)/ 337,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/13 15:06現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 重み補正等の圧力計測に
  • スチールケース入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top