品番 : EA994MK-1
品名 : [R134a] 蛍光剤入 サービス缶
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP6201 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 90g(HFC134a:58g PAGオイル:25g 蛍光剤:7g) | 入数 | 1缶 |
| 蛍光剤入りのため、UVライトを当てると漏れ部が蛍光黄色に光り、漏れ箇所の特定が容易にできます。 | |||
| ※PAGオイル使用のため、POEオイル使用車両(EV車など)への使用は出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA994MK-1 [R134a] 蛍光剤入 サービス缶 |
| EA994MK-12 [R134a] 蛍光剤入 サービス缶(12本) |
