品番 : EA995A-131
品名 : 210x160x215mm ダストボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリプロピレン | ||
---|---|---|---|
ステンレスワイヤー補強入 | |||
サイズ | 210×160×215(H)mm | ||
角型 | |||
重量 | 278g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 12:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995A-131 210x160x215mm ダストボックス |
EA995A-132 275x180x270mm ダストボックス |
拡大