詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-364

品名 : 45L ダストボックス(黒)

カタログ訂正

25/10/29 誤:完成品、正:お客様組立品(9025 No.56,57)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 STPL-45
※注意※ 【お客様組立品】 容量(L) 45
サイズ(mm)(W×D×H) 230×420×555 内寸 222×412×505(H)mm
投入口サイズ 210×382mm ふた開閉時の高さ 965mm
重量 4.3kg 材質 ふた:ABS
上枠・底板:ポリプロピレン
側板:スチール(エポキシ塗装)
クリップ:POM
カラー ブラック
シンプルでインテリアに馴染むスチールペール
分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能
自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計
ゴミを隠せるフタ付きで、イヤなニオイも漏れにくい
ふた裏のクッションが閉まる時の音を軽減
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい
側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能
本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がり
はめ込んでいくだけの簡単組み立て
追加説明
カタログ価格

9,490 円(税抜)/ 10,439 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 22:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2404ページ
バリエーション一覧
EA995A-361 30L ダストボックス(白)
EA995A-362 30L ダストボックス(黒)
EA995A-363 45L ダストボックス(白)
EA995A-364 45L ダストボックス(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のカラーはブラックです
  • ※本商品のカラーはブラックです
  • ※本商品のカラーはブラックです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top