詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-4

品名 : 36.0L ダストボックス(ライトグレー)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-218-336-8
材質 ポリプロピレン 容量 36L
サイズ(mm) 385×278×556 重量 2kg
カラー ライトグレー
市販の45L用ポリ袋が使用できます。
再生ポリプロピレン60%使用
投入口の小さい蓋タイプ
袋止めなし
塩ビ不使用
再生素材
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/02 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2404ページ

代替品

EA995A-3
バリエーション一覧
EA995A-3 36.0L ダストボックス(ダークグレー)
EA995A-4 36.0L ダストボックス(ライトグレー)
EA995A-6 47.5L ダストボックス(ダークグレー)
EA995A-7 47.5L ダストボックス(ライトグレー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top