品番 : EA995AA-37
品名 : 790x300x500mm 傘立
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 54636 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ) | ||
水受皿が取り外し可能なため、溜まった水を容易に捨てることができます。 | |||
収容数 | 45本 | サイズ(W×D×H)mm | 790×300×500 |
重量 | 約2.5kg |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 18:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2036ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-35 300x300x500mm 傘立 |
EA995AA-36 545x300x500mm 傘立 |
EA995AA-37 790x300x500mm 傘立 |