詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-441

品名 : 120x750mm 傘袋(透明/100枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 P-96
サイズ 120×750mm 色 透明
厚み 0.03mm 材質 LLDPE
入数 100枚 耐冷温度 -30℃
ひも付きなので、吊下げて片手で1枚ずつ簡単に取り出せます。
雨の日の傘の持ち運びに便利です。
かさ袋を傘にセットすることで室内を濡らしません。
水が染み出さないため、安心して室内に持ち込むことができます。
切り取り線が付いており、切り取りやすいです。
通常サイズの傘をしっかりとカバーできるサイズです。
厚口
平袋
非食品用
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/05 22:53現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1967ページ

代替品

EA995AA-150
バリエーション一覧
EA995AA-441 120x750mm 傘袋(透明/100枚)
EA995AA-442 120x750mm 傘袋(半透明/100枚)
EA995AA-443 120/220x470mm 折り畳み傘袋(半透明/100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top