品番 : EA995AA-53F
品名 : 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(青)付)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-040-0 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 236L | サイズ(mm) | 664×646×915(H) |
| 折り畳み幅 | 280mm | 重量 | 約9.5kg |
| キャスターサイズ | φ75mm | カラー | ブルー |
| 材質 | フレーム:スチール(クロムメッキ) エコ袋:再生PET キャスター:オレフィン系エラストマー |
||
| 折りたたみ式フレーム | |||
| 床を汚しにくい高耐久素材のキャスター(※ストッパーなし) | |||
| 袋はフレームに掛け、接着テープで固定してセットします。 | |||
| 再生PET67%使用(エコ袋)・塩ビ不使用・リサイクル促進 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA995AA-53 : 664x646x915mm ダストカート |
| 部品 | EA995AA-53B : [EA995AA-53用] エコ袋(青) |
| オプション | EA995AA-53A : [EA995AA-53用] エコ袋(緑) |
| オプション | EA995AA-117 : [EA995AA-53F用] 小物用ポケット |
ウェブカタログ画像
拡大
